Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000491, Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-656088
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1100
EAN/GTIN:
     4035694003514
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000491, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 20 l Inhalt (Ø 205 mm) Die Stahlflaschenkarre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: RAL 5010enzianblau, RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Tragkraft:
100 kg
Gesamtbreite:
710 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x20 l
Bereifung ØxB:
Vollgummi 260x85 mm
Gewicht:
17,0 kg
Schaufel BxT:
470x210 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1100
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 189,23*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,34*
€ 193,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 196,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 206,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 209,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,00*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 97,83*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,28*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 159,25*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 246,94*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,51*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,23*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,25*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 573,07*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,32*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,33*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,06*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,67*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,62*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.