Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000490, Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656087
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1000
EAN/GTIN:
     4035694003507
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
Flaschenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000490, Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt (Ø 140 mm) Die Stahlflaschenkarre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt ,Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau, RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest , Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10500 GRAMM
Tragkraft:
50 kg
Gesamtbreite:
565 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x10 l
Bereifung ØxB:
Vollgummi 200x50 mm
Gewicht:
11,5 kg
Herstellerartikelnummer:
FK-1000
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,28*
€ 119,12*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,60*
€ 122,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 126,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 130,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 132,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,00*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 97,83*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 159,25*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 246,94*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,51*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,23*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,88*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,25*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 573,07*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,32*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,33*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,06*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,67*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,62*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.