Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000276, Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-655494
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000276, Schiebebügelwagen ohne Stirnwand Die Schiebebügelwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem. , Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt , Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor , Ohne Stirnwand , Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31000 GRAMM
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
1125x700x1015 mm
Ladefläche LxB:
1030x700 mm
Ladeflächenhöhe:
295 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
33,5 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.100
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 00000276, SCHIEBEBÜGELWAGEN, 4035694000070, 1501918
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,29*
€ 158,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 159,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 159,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,57*
€ 161,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 175,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.