| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654254 Herst.-Nr.: 8921-313 EAN/GTIN: 4330816822913 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014007, Flügeltürenschrank mit Inneneinrichtung und verzinkten Böden Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Verschluss: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Maße: Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm) Lieferung ohne Deko! Innen 1 zweiflügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 73520 GRAMM | Außenmaß Breite: | 930 mm | Außenmaß Tiefe: | 500 mm | Außen-/Innenmaß Höhe: | 1950/1840 mm | Herstellerartikelnummer: | 8921-313 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm, einzel schließfach, cp schließfach, 00014007, SCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,67* | € 604,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 519,86* | € 604,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,24* | € 604,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,78* | € 680,42* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,81* | € 681,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|