| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830771952 Herst.-Nr.: 8921-313 EAN/GTIN: 4330816822913 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank mit Schließfach • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit Schließfach • 3 Einlegeböden verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 16,64 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 8921-313 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm, einzel schließfach, cp schließfach, Schranksysteme, Stahlschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Schrank, Großraumschrank, Falttürschränke, Falttürschrank, 7830771952, 30771952 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,17* | € 601,76* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,54* | € 601,78* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,61* | € 601,78* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,71* | € 677,46* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,76* | € 678,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|