Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 782221 EAN/GTIN: 4004338782221 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000029, Absperrpfosten Der Absperrpfosten ist herausnehmbar und hat eine Bodenhülse. Der Pfosten kann durch Drehbewegung arretiert und wieder gelöst werden. , Material: Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit 2 roten reflektierenden Ringen , Zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | STABO | Höhe über Flur: | 1000 mm | Gesamthöhe: | 1200 mm | Rohr-Ø: | 76 mm | Verschlusssystem: | per Drehbewegung arretier,- u. lösbar | Länge Bodenhülse: | 400 mm | Beschichtung/Oberfläche: | feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet | Kennzeichnung: | 2 rot reflektierende Ringe | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stahl absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 00000029, ABSPERRPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,33* | € 101,26* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 79,72* | € 101,76* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,36* | € 104,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,89* | € 107,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|