Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau heraus...
Das Schutzpfosten-Set ECO ist die perfekte Ergänzung für Ihre Laderampen-Sicherung! Im Set enthalten sind 2 Pfosten aus Stahl in Gelb/Schwarz, passende Befestigungshaken, 2 Montagehülsen und 2 x 1 ...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau heraus...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Höhe von 900 mm über Flur bietet Stabilität und Sicherheit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist er besonders langlebig und rostbest...
Das Schutzpfosten-Set ECO ist die perfekte Ergänzung für Ihre Laderampen-Sicherung! Im Set enthalten sind 2 Pfosten aus Stahl in Gelb/Schwarz, passende Befestigungshaken, 2 Montagehülsen und 1 Mete...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Höhe von 900 mm über Flur bietet Stabilität und Sicherheit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist er besonders langlebig und rostbest...