Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016738, Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Dreik. Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     781149
EAN/GTIN:
     4004338781149
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016738, Absperrpfosten Der klappbare Absperrpfosten mit Bodenhülse ist zum Einbetonieren. , Umlegbar durchBetätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses , Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit zwei rot reflektierenden Ringen , Dreikantverschluss, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10680 GRAMM
Typ:
KLAPPY-BO
Ausführung:
klappbar
Höhe über Flur:
1000 mm
Vierkantrohr:
70x70 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss
Befestigungsart:
zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm
Länge Bodenhülse:
400 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
2 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,26*
€ 162,61*
€ 4,80*
ab € 135,45*
€ 163,57*
€ 4,80*
ab € 135,02*
€ 163,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 167,71*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 169,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,83*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,75*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.