Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016735, Absperrpfosten Passau 70x70 mm Dreik. Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     781576
EAN/GTIN:
     4004338781576
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016735, Absperrpfosten Der Absperrpfosten ist herausnehmbar, mit Bodenhülse. , Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Mit Dreikant-/Feuerwehrverschluss , Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11200 GRAMM
Typ:
PASSAU
Ausführung:
herausnehmbar
Höhe über Flur:
1000 mm
Vierkantrohr:
70x70 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss
Befestigungsart:
zum Einbetonieren mit Bodenhülse
Länge Bodenhülse:
400 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
2 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 101,30*
€ 122,79*
€ 4,90*
ab € 97,58*
€ 130,24*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 130,46*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 131,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 134,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.