Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004822, Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-651968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02969
EAN/GTIN:
     4030127104684
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004822, Leichtrollenbahn, gebogen 90° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar. * Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffrollen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
75* mm
Herstellerartikelnummer:
02969
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,58*
€ 645,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,37*
€ 645,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,03*
€ 683,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,10*
€ 748,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,98*
€ 780,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,71*
€ 813,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,82*
€ 800,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 63,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,20*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.