Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004723, Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03559
EAN/GTIN:
     4030127103656
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004723, Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19200 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
03559
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,51*
€ 358,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 359,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,68*
€ 379,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,92*
€ 395,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,82*
€ 436,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,80*
€ 451,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,78*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.