Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005654, Hubtisch Traglast 3000 kg4000x1000mmTyp ELT3-13-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97.67.726
EAN/GTIN:
     4330816287514
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005654, Hubtisch, Serie ELT Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden. , Rohrscheren-Konstruktion: robust, verwindungsfrei , Ober-, Unterrahmen: stabil , Antrieb: 400-V-Elektro-Hydraulik , Direkt am Zylinder: Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperr-Ventile , Lagerung Scherenachsen: stabil, wartungsfrei , Serienmäßig: Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektions-Stütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel , Farbe: RAL 5015 blau , mit Tandem-Schere Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! * Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500000 GRAMM
Tragkraft:
3000 kg
Tischplatte:
4000x1000 mm
Hubbereich:
2801580 mm
Nutzhub:
1300 mm
Bauhöhe:
280 mm
Hubzeit:
38 s
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, 00005654, HUBTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.847,54*
€ 14.154,41*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.917,13*
€ 14.223,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.154,41*
€ 16.843,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.062,95*
€ 16.734,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.875,06*
€ 16.511,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.847,54*
€ 16.478,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.