Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005649, Hubtisch Traglast 1500 kg2500x800mmTyp Elt1.5-8-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97.55.724
EAN/GTIN:
     4330816287460
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005649, Hubtisch, Serie ELT Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden. , Rohrscheren-Konstruktion: robust, verwindungsfrei , Ober-, Unterrahmen: stabil , Antrieb: 400-V-Elektro-Hydraulik , Direkt am Zylinder: Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperr-Ventile , Lagerung Scherenachsen: stabil, wartungsfrei , Serienmäßig: Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektions-Stütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel , Farbe: RAL 5015 blau , mit Tandem-Schere Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! * Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530000 GRAMM
Tragkraft:
1500 kg
Tischplatte:
2500x800 mm
Hubbereich:
180980 mm
Nutzhub:
800 mm
Bauhöhe:
180 mm
Hubzeit:
18 s
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, 00005649, HUBTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.623,38*
€ 8.935,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.666,52*
€ 8.978,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.935,60*
€ 10.633,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.857,17*
€ 10.540,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.675,29*
€ 10.323,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.623,38*
€ 10.261,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.