Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005631, Hubtisch Traglast 1000 kg2300x1250mmTyp ELS1-13-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-651770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99.17.721
EAN/GTIN:
     4053569844826
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005631, Hubtisch, Serie ELS Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden. , Rohrscheren-Konstruktion: robust, verwindungsfrei , Ober-, Unterrahmen: stabil , Antrieb: 400-V-Elektrohydraulik , Direkt am Zylinder: Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperr-Ventile , Lagerung Scherenachsen: stabil, wartungsfrei , Serienmäßig: Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel , Farbe: RAL 5015 blau Auf Anfrage bis 10 tlieferbar! Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500000 GRAMM
Tragkraft:
1000 kg
Tischplatte:
2300x1250 mm
Hubbereich:
2001500 mm
Nutzhub:
1300 mm
Bauhöhe:
200 mm
Hubzeit:
18 s
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, 00005631, HUBTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.507,25*
€ 6.759,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.540,60*
€ 6.792,15*
42 Tage
13
Frei Haus
ab € 7.975,60*
€ 8.226,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.759,39*
€ 8.043,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.700,40*
€ 7.973,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.557,52*
€ 7.803,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.514,25*
€ 7.751,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.507,25*
€ 7.743,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.