Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067518, Schiebetürenschrank STS1950/500/2000/SF735716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30302-200-590-735716
EAN/GTIN:
     4055479266392
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067518, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt, Breite 2000 mm Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: verzinkt, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x500x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Anzahl Fachboden:
8
Herstellerartikelnummer:
30302-200-590-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,64*
€ 1.067,23*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,48*
€ 1.072,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,31*
€ 1.257,55*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,81*
€ 1.320,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,23*
€ 1.270,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,15*
€ 1.268,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,81*
€ 1.220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,55*
€ 1.176,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,64*
€ 1.100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.