Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068610, Fass-Schrank 2 F inkl. Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1583824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038200138671
EAN/GTIN:
     4054923237711
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068610, Sicherheitsfassschrank, Typ 3 Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anlage 3 sorgt dieser Sicherheitsfassschrank. , Lagerregal mit 4 Böden und Stahl-Auffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg, Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen , Korpus: Stahlblech , Türen: Im Brandfall selbstschließend , Erdungsanschluss innen , Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau , Zuluft/Abluft: NW 75, auf dem Schrank Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Regal Variante:
B
Maße außen BxTxH:
1555x1018x2324 mm
Regalmaße BxTxH:
1360x835x1750 mm
Feuerwiderstandsdauer:
90 min
Belastbarkeit Regalboden:
240 kg
Herstellerartikelnummer:
3038200138671
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.880,79*
€ 6.233,97*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.887,90*
€ 6.263,72*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.002,38*
€ 6.367,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.480,26*
€ 6.846,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.233,97*
€ 7.418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.178,82*
€ 7.352,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.969,96*
€ 7.104,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.880,79*
€ 6.998,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287780
ab € 1.555,84*
Zubehör
Denios
116941
ab € 621,22*
Zubehör
Asecos
27412
ab € 819,39*
Zubehör
Asecos
5793
ab € 412,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.