Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067012, Leergehäuse Modell 101 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1583669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9.991.700.011
EAN/GTIN:
     4014641286859
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067012, Leergehäuse Modul, Breite 865 mm Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg. , Robustes Stahlgehäuse: TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm , Traglast Einlegeboden: 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) , Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
101
Leergehäuse:
offen
vorbereitet für:
Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm
bestückbar mit:
Schubladen, Auszug-/Einlegeboden
Maße TxH:
720x2200 mm
Nutzhöhe:
1950 mm
Breite Schrankgehäuse:
865 mm
Gehäusebreite Innen:
799 mm
Schranktiefe:
720 mm
RAL:
7035/5012
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Herstellerartikelnummer:
9.991.700.011
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: anke leergehäuse, leergehäuse, LEERGEHÄUSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,54*
€ 1.042,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,11*
€ 1.042,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,02*
€ 1.042,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,81*
€ 1.148,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,34*
€ 1.197,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,00*
€ 1.424,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,29*
€ 1.406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,92*
€ 1.354,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,68*
€ 1.319,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,34*
€ 1.285,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.