Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modell 101 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 101 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 720mm
Leergehäuse Modell 101 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 720mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830945918
Herst.-Nr.:
     630.102
EAN/GTIN:
     4014641286859
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Basisschrank, Leergehäuse, modular • Robustes Stahlgehäuse: Nutzhöhe 1950 mm • Wahlweise offen oder mit Türen • Türöffnungswinkel: 270°, 3-Riegel-Sicherheitsschloss • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Lieferung: in fertig montierten Modulen Hinweis: Einfacher Aufbau in 5 Schritten (Auspacken, Bodenanker nach Vorgabe setzen, Schrank positionieren, Nivellieren/Ausrichten, Schränke untereinander verschrauben)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700011
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
865 x 720 x 2200 kg
Modell:
101
Weitere Suchbegriffe: anke leergehäuse, leergehäuse, Schranksystem, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Modul, 7830945918, 30945918
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,58*
€ 1.046,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,29*
€ 1.046,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,81*
€ 1.046,30*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,65*
€ 1.151,42*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,74*
€ 1.199,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,42*
€ 1.370,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,27*
€ 1.337,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,54*
€ 1.258,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,55*
€ 1.227,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.007,83*
€ 1.199,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,65*
€ 1.169,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.