Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-17-0100, Bauer Gitterrost für VAW-4/A, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524341
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-17-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-17-0100, Gitterrost für VAW-4/A, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
25 kg
Breite:
1185 mm
Höhe:
30 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1185 mm
Versand-Höhe:
30 mm
Tiefe:
1185 mm
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 80x120cm, gitterrost, eurokraft gitterrost, Umwelt, GITTERROST
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 166,58*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 166,61*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 183,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 183,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 184,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.