Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, verzinkt, LxBxH 1200 x 1200 x 285 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-588944
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588944
EAN/GTIN:
     4061753235534
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, verzinkt, LxBxH 1200 x 1200 x 285 mm.

Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft werden.

Gitterrost für Edelstahl-Auffangwanne - wahlweise aus hochbeständigem Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1185 mm
Für Breite:
1200 mm
Für Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Traglast:
1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 80x120cm, gitterrost, eurokraft gitterrost, eurokraft pro, 588944 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 167,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 167,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 178,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 180,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 180,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.