Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-47-0100, Bauer Gitterrost für VAW-4/B, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524066
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-47-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-47-0100, Gitterrost für VAW-4/B, Edelstahl 1.4571, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42000 GRAMM
Oberfläche:
Gebeizt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
42 kg
Breite:
2370 mm
Höhe:
30 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
60 mm
Tiefe:
785 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 800x1200 mm, gitterrost, gitterrost 80x120cm, Umwelt, GITTERROST
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,20*
€ 1.406,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,42*
€ 1.406,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,14*
€ 1.412,56*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.301,02*
€ 1.420,50*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.757,43*
€ 1.893,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,50*
€ 1.690,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,38*
€ 1.675,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,19*
€ 1.619,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,80*
€ 1.584,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,02*
€ 1.548,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.