Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, Edelstahl, LxBxH 2400 x 800 x 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-588951
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588951
EAN/GTIN:
     4061753235602
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, Edelstahl, LxBxH 2400 x 800 x 250 mm.

Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft werden.

Gitterrost für Edelstahl-Auffangwanne - wahlweise aus hochbeständigem Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Für Breite:
800 mm
Für Länge:
2400 mm
Material:
Edelstahl
Traglast:
1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 800x1200 mm, gitterrost, gitterrost 80x120cm, eurokraft pro, 588951 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,53*
€ 1.392,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,07*
€ 1.392,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,62*
€ 1.400,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,44*
€ 1.406,07*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.757,19*
€ 1.901,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,25*
€ 2.262,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,82*
€ 2.239,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,76*
€ 2.163,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,93*
€ 2.120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,19*
€ 2.091,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.