Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4416-30-3000-1, Bauer Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG-4, lackiert, Gelboran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1523638
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-30-3000-1
EAN/GTIN:
     4052462048263
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4416-30-3000-1, Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG-4, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
215000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
215 kg
Breite:
1300 mm
Höhe:
1610 mm
Versand-Länge:
1300 mm
Versand-Breite:
870 mm
Versand-Höhe:
1610 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
45 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
67 Liter
Tiefe:
870 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Aufstellung:
Innen | Unter Dach
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.721,87*
€ 1.835,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.783,31*
€ 1.890,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,49*
€ 1.945,06*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.832,11*
€ 1.947,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,34*
€ 1.956,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,30*
€ 2.317,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,18*
€ 2.304,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,02*
€ 2.239,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,70*
€ 2.203,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,11*
€ 2.180,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.