Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4473-25-0000-7, Bauer Kleingebinderegal mit Auffangwanne Typ 3021-4E, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523173
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-25-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462023819
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4473-25-0000-7, Kleingebinderegal mit Auffangwanne Typ 3021-4E, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
113 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
2260 mm
Versand-Länge:
2260 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
500 mm
Tragfähigkeit:
600
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Breite der Auffangwanne:
1200 mm
Höhe der Auffangwanne:
360 mm
Tiefe der Auffangwanne:
800 mm
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
teilmontiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,00*
€ 683,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,55*
€ 687,05*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,29*
€ 746,03*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 746,70*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,49*
€ 750,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,79*
€ 893,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,26*
€ 879,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,73*
€ 856,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,49*
€ 801,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,63*
Zubehör
Bauer
4473-63- 0000-7
ab € 44,59*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 68,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.