Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4421-03-0000-2, Bauer Traverse für Stapelkipper Typ BST 90, lackiert, Feuerrot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522988
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462009608
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4421-03-0000-2, Traverse für Stapelkipper Typ BST 90, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
450 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
85 kg
Länge:
945 mm
Breite:
1130 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
945 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Stapelkipper Inhalt:
0.90 m³
Kippvorgang:
mechanisch
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,39*
€ 373,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 373,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,82*
€ 393,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,10*
€ 396,48*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,52*
€ 416,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,78*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,91*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 699,79*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 760,78*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,61*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,20*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,29*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 240,77*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 200,83*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,56*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 202,45*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 202,02*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 299,30*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,27*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 250,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.