Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-05-0000-4, Bauer Stapelkipper Typ BSK 150, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521279
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-05-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462008113
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-05-0000-4, Stapelkipper Typ BSK 150, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1000 mm
Muldenbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1660 mm
Versand-Höhe:
1000 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, Stapler, STAPELKIPPER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,89*
€ 793,70*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,82*
€ 793,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,11*
€ 796,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,68*
€ 842,20*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,91*
€ 865,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,27*
€ 1.029,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,76*
€ 1.020,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,68*
€ 996,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,16*
€ 975,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,91*
€ 951,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,78*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,91*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 699,79*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 760,78*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,61*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,20*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,29*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 240,77*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 200,83*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 201,56*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 202,45*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,02*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 299,30*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 248,27*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 250,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.