Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063692, Werkzeugschrank S3000 RAL 7035/5010 Mitteltrennwand, 12 Sc 4 Wannenb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285695
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3004574
EAN/GTIN:
     4031068149208
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063692, Werkzeug- und Materialschränke Serie 3000, 12 Schubladen, 4 Wannenboden, Mitteltrennwand Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
8x100/4x200x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
35 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Einzelauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
3004574
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,44*
€ 1.453,71*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,38*
€ 1.453,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.304,06*
€ 1.474,15*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,46*
€ 1.578,37*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.723,71*
€ 1.925,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,15*
€ 1.754,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,00*
€ 1.720,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,27*
€ 1.644,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,29*
€ 1.598,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,06*
€ 1.551,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,68*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,69*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,00*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.