| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284883 Herst.-Nr.: 36366-104-005-735716 EAN/GTIN: 4053569848565 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063780, Schwerlastschrank, mit Trennwand, RAL 7035/7016 Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg. , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung , Maße HxT: 1950x630 mm , Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm | Maße BxTxH: | 1040x630x1950 mm | Farbe: | lichtgrau (RAL 7035)/anthrazitgrau (RAL 7016) | Herstellerartikelnummer: | 36366-104-005-735716 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |