| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284584 Herst.-Nr.: 30331-200-591-735 EAN/GTIN: 4055955112571 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063934, Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert, Breite 2000 mm Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 800 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert Abb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 2000x500x1200 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7035 | Anzahl Fachboden: | 4 | Farbe: | lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035) | Herstellerartikelnummer: | 30331-200-591-735 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |