Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063922, Schwerlast- schiebetürenschrank 1200/500/1500 30331-150-591-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284580
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30331-150-591-735
EAN/GTIN:
     4055955112229
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063922, Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Traglast Gehäuse: 800 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert Abb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x500x1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
4
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
30331-150-591-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,66*
€ 867,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,66*
€ 872,26*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,36*
€ 984,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,97*
€ 1.032,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,59*
€ 1.031,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,52*
€ 996,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,79*
€ 957,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,66*
€ 884,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.