Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063928, Schwerlast- schiebetürenschrank 1200/400/2000 30331-200-401-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284574
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30331-200-401-735
EAN/GTIN:
     4055955111772
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063928, Schwerlastschiebetürenschrank mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert, Breite 2000mm Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 800 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvertAbb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x400x1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
4
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
30331-200-401-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,45*
€ 801,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,41*
€ 805,57*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,33*
€ 917,96*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,64*
€ 953,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,16*
€ 951,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,39*
€ 922,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,61*
€ 886,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,45*
€ 820,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.