Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063897, Schwerlast- schiebetürenschrank 1000/500/1500 30330-150-590-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1284556
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-150-590-735
EAN/GTIN:
     4055955111949
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063897, Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: verzinkt Abb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x500x1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
4
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
30330-150-590-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,21*
€ 787,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,72*
€ 791,81*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,46*
€ 903,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,35*
€ 933,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,28*
€ 898,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,21*
€ 807,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.