Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063877, Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-690-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1284052
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-690-735
EAN/GTIN:
     4055479002631
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063877, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden verzinkt Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: verzinkt, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x600x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
4
Herstellerartikelnummer:
30302-100-690-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,70*
€ 654,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,92*
€ 669,96*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,76*
€ 684,13*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,41*
€ 711,82*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,06*
€ 753,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,96*
€ 797,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,21*
€ 772,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,92*
€ 684,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 16,90*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,13*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 10,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.