Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064110, Schiebetürenschrank 1950/400/2000 30302-200-491-735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-491-735512
EAN/GTIN:
     4055955099025
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064110, Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x400x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Anzahl Fachboden:
8
Herstellerartikelnummer:
30302-200-491-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,32*
€ 1.266,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,40*
€ 1.273,21*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,66*
€ 1.379,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,89*
€ 1.507,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,91*
€ 1.486,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,43*
€ 1.409,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,33*
€ 1.359,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,32*
€ 1.295,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.