| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282521 Herst.-Nr.: P21-2607-A EAN/GTIN: 4260139971947 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017401, Auffangwanne für KTC 1000 Liter Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet. , Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Mit herausnehmbaren,feuerverzinkten Gitterrosten , Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung, Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | Typ: | WSP-KTC-DR | Maße BxTxH: | 3850x1300x385 mm | Auffangvolumen: | 1000 l | Tragkraft: | 1500 kg/m² | Oberfläche: | lackiert RAL 5015 | Herstellerartikelnummer: | P21-2607-A | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, fasswanne verzinkt, 00017401, GROßRAUMAUFFANGWANNE |
| | |
| |