Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065600, Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert o. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1281754
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P66-2302-A
EAN/GTIN:
     4260281960158
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065600, Palettenwanne Stahl, lackiert Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage , In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet Abbildungen sind Anwendungsbeispiele und entsprechen nicht der Bestell-Nr. (Beispielbilder). Oberfläche: lackiert RAL 5015 himmelblau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
EW 4 für Chemiepaletten
Ausführung:
ohne Gittterrostauflage
Kapazität 200-l-Fass:
4
Auffangvolumen:
210 l
Maße BxTxH:
1220x1220x210 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Herstellerartikelnummer:
P66-2302-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,88*
€ 401,09*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 442,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,68*
€ 450,75*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 432,15*
€ 511,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 291,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.