| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281752 Herst.-Nr.: P66-1302-A EAN/GTIN: 4260281960172 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065601, Palettenwanne Stahl, feuerverzinkt Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage , In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet Abbildungen sind Anwendungsbeispiele und entsprechen nicht der Bestell-Nr. (Beispielbilder). Oberfläche: feuerverzinkt. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | Typ: | EW 4 für Chemiepaletten | Ausführung: | ohne Gittterrostauflage | Kapazität 200-l-Fass: | 4 | Auffangvolumen: | 210 l | Maße BxTxH: | 1220x1220x210 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Herstellerartikelnummer: | P66-1302-A | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,83* | € 472,60* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,99* | € 487,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,60* | € 496,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,08* | € 603,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|