Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1225381 Herst.-Nr.: 4317784968133 EAN/GTIN: 4317784968133 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900032020, FORUM Arbeitsdrehstuhl Dieser Arbeitsdrehstuhl ist robust, langlebig und sehr gut für alle Industrie- und Labor-Arbeitsplätze geeignet. , Einfach und intuitiv bedienbar , Rückenlehnenhöhenverstellung , Rückenlehne: nach oben verjüngt für mehr Bewegungsfreiheit , Sitz- und Rückenpolster: ergonomisch geformt , Multifunktionsgriff: blau, mit Haken und Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung, etc.) , Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden , Garantie: 10 Jahre Bezug Integralschaum , Robust und langlebig , Leicht abwaschbar , Problemlos zu reinigen , Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Integralschaum | Sitzhöhenverstellung: | 450620 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784968133 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, ergonomischer bürostuhl, 00032020, ARBEITSSTUHL, 4201032020, 4317784968133, 1234306 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,30* | € 279,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 218,78* | € 307,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,38* | € 310,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,32* | € 324,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|