| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7344 Herst.-Nr.: WX-76628 EAN/GTIN: 8591199766287 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher M 'Coffee To Go' für Cappuccino, Caffe Lungo, Caffe Latte 200ml 280ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe, etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Ideal für Cappuccino, Caffe Lungo, Caffe Latte
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 280ml
- Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 200ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 92mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stück unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, ausschankbecher 200ml, hartpapierbecher, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,77* | € 5,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0554* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|