Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTS INTRO S02 Premium Gastro Seifenspender für Flüssigseife 500 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6260
Hersteller:
     QTS Italy
Herst.-Nr.:
     WX-62051
EAN/GTIN:
     8591199620510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Dieser manuelle Seifenspender für Flüssigseifen vom italienischen Hersteller QTS aus der INTRO-Serie lässt sich problemlos nachfüllen und besonders leicht reinigen.
  • Premium Gastro-Seifenspender für die Verwendung von Flüssigseifen
  • Made in Italy
  • Langlebige Profiqualität
  • Geeignet für sämtliche Flüssigseifen
  • Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff
  • Fassungsvermögen 500 ml
  • Mit Schloss (reduziert Vandalismus)
  • Mit Sichtfenster
  • Leichtes Nachfüllen und Reinigen
  • Gewicht: 0,44 kg
  • Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe: 20 x 14 x 12,5cm
  • Lieferung ohne Flüssigseife
  • inkl. Betriebsanleitung und Befestigungsmaterial
  • Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGSOFT
WX-60406
ab € 7,83*
Zubehör
HYGSOFT
WX-60400
ab € 7,84*
Zubehör
HYGSOFT
WX-60407
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.