Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband 38 mm x 10 m mit Folienträger 80my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6165
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-67701
EAN/GTIN:
     4025648730702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Dieses Qualitätsklebeband besteht aus einem transparenten PP-Folienträger, beidseitig mit einem Kautschuk-Klebstoff beschichtet. Als Trennlage dient ein glattes, bräunliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird.

Anwendung:
Das doppelseitige Band ist ein Standard-Band zum selbstklebenden Ausrüsten unterschiedlicher Materialien. Es eignet sich zum doppelseitigen Ausrüsten unterschiedlicher Materialien und ist besonders schmiegsam. Nicht geeignet für Kunststein und Marmor. Dieses Band ist nicht Weichmacherbeständig.

  • Bandbreite: 38 mm
  • Rollenlänge: 10 m
  • Folienstärke: 0,028 mm (+/- 5 %)
  • Gesamtstärke: 0,080 mm (+/- 5 %)
  • Klebkraft auf Stahl: 1 Minute 8 N/25 mm
  • Klebkraft auf Stahl: 20 Minuten 10 N/25 mm
  • Klebkraft auf Stahl: 24 Stunden 12 N/25 mm
  • Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mehr als 15° C
  • Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis + 70° C
  • Kann aus produktionstechnischen Gründen eventuell auch mit neutralem Kern (ohne Bedruckung) geliefert werden


Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.