| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4995 Herst.-Nr.: WX-76611 EAN/GTIN: 8591199766119 |
| | |
|
| | |
| Espresso Kaffeebecher Größe 'XS' mit Motiv "Coffee to go", Pappe beschichtet Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Ideal für Espresso und Ristretto
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 110ml
- Volumen bei Füllmenge bis 12 mm unter dem Rand: 80ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 60mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 62mm
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
Zusätzlich geeignet für: - Coffee-To-Go Shops
- Bäckereien
- Raststätten
- Flughafen- und Bahnhofskioske
- Gästebewirtung in der Gastronomie
- Kantinen
- für den mobilen privaten Kaffeegenuss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 50stck, hartpapier becher, pappbecher 80ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,44* | € 3,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,24* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|