Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenbecher Kaffeebecher 70,3mm Ø 'Coffee Mountain' 180 ml 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4718
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPE-P18-3700
EAN/GTIN:
     9184718000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Automatenbecher Kaffeebecher "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 180 ml

Hochwertiger Automatenbecher aus Papier geeignet für alle Becherwerke mit 70,3 mm Durchmesser. Ein Muß für alle hochwertigen Automatenstellplätze.
Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen!

  • Hochwertiger Heißgetränkebecher mit neuem Motiv "Coffee Mountain" und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
  • Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
  • Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
  • Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
  • Optisch ansprechend
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Volumen: 180 ml
  • Abmessungen: Höhe: 92mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 70,3mm
  • Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (die Abbildungen können abweichen)
  • Passende Domdeckel seperat erhältlich
  • Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 100 Stk.



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PPE-D70-1002
ab € 3,28*
Zubehör
1-PACK
WX-60895
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.