Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiCup Becherspender für Trinkbecher aus Pappe und Kunststoff mit Ø 70mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1383
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-60895
EAN/GTIN:
     8591199608952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherspender
becherspender
  • Neues patentiertes Design des Becherspenders: Jeweils einzeln nach unten entnehmbar, die restlichen verbleiben im Spender
  • Flexibel verwendbar für Spitzbecher, CoffeeToGo Becher aus Pappe, transparente Becher aus PP und PS sowie Automatenbecher mit 70mm Durchmesser
  • Fassungsvermögen bis zu 200 Becher (siehe Tabelle weiter unten)
  • Montage an unterschiedlichen Untergründen möglich. Montageplatte und 5 Schrauben werden mitgeliefert.
  • Der Spender wird in die zu montierende Grundplatte eingehängt und kann zum Befüllen abgenommen werden
  • Nach dem Befüllen wird der Spender oben verschlossen, so dass ein Verschmutzen der Becher verhindert wird
  • Modernes schlankes Design in klassischem weiß mit transparenter Kunststoffröhre
  • ISO 9001:2000, HACCP zertifiziert
  • Abmessungen: Höhe ca. 365mm, Durchmesser der Kunststoffröhre ca. 85mm
  • Gewicht ca. 220 gr.
  • Lieferung ohne Becher
    Fassungsvermögen:
  • Konische Becher (Spitzbecher): ca.200 Stk.
  • Automatenbecher aus Pappe ca. 65 Stk.
  • Automatenbecher und transparente Becher mit 70mm Durchmesser: ca.70 Stk.


Weitere Suchbegriffe: BECHERSPENDER, MultiCup, Gastrobedarf, Trinkbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PPE-P18-3700
ab € 4,46*
Zubehör
1-PACK
PPE-P18-0001
ab € 4,44*
Zubehör
1-PACK
DP-02080
ab € 3,05*
Zubehör
1-PACK
WX-73219
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.