Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2713 Herst.-Nr.: TE-55229-00000 EAN/GTIN: 4042448859518 |
| | |
|
| | |
| TESA On & Off Klettband Klettverschluß EXTRA STARK, 100cm x 50mm, schwarz Die starke Lösung zum Befestigen von schweren Gegenständen. Tesa® Extra Stark-Produkte lassen sich 1.000 x öffnen und schließen. Was macht tesa® Extra Stark so stark? - Die extrastarke Klebmasse
- Das stabile Hakenmaterial
- Die besondere Form der Haken (Krallenform)
Produktbeschreibungen - Individuell zuschneidbar
- Individuell einsetzbar
- Extrastarke Klettverbindung
- Zum Ordnen und Sichern von schweren Gegenständen (Werkzeug, Lampe, Wasserwaage, Kehrblech...)
- Schnelle und einfache Anwendung
- Lässt sich 1.000x öffnen und schliessen
- Farbe schwarz
- Abmessungen: 100 cm x 50 mm, individuell zuschneidbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenband, Kabelbinder, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, klettband tesa, KLETTVERSCHLUSS, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 9,05* | € 11,37* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,25* | € 11,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,03* | € 12,15* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,10* | € 12,46* | | | | Lager 2607 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,51* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|