| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2422 Herst.-Nr.: COPE-A3-080-050 EAN/GTIN: 9182422000019 |
| | |
|
| | |
| Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll. Diese Hochglanzfolien geben Ihren Laminaten eine hohe Stabilität und verleihen ihnen eine glänzende und sehr ansprechende Oberfläche. Vorteile: - 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- glänzende Oberfläche
Daten: - Größe: 303 x 426 mm
- Folienstärke: 2 x 75/80 mic.
- Glänzend
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a3 80 micron glänzend, folientaschen a3, folientasche, LAMINIERFOLIENTASCHEN, Laminieren, Zubehör, A3, Grösse |
| | |
| |