Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4120, PVC, 50mm x 66m, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1313
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4120-50-BRA
EAN/GTIN:
     9181313000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4120 PVC
universelles Band mit widerstandsfähigem PVC-Träger und einer guten Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für sicheren Verschluss.

Das PVC-Klebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse hat einen sicheren Halt und sorgt für einen sicheren Verschluss.
Universell einsetzbar für den Verschluß von mittelschweren Versandschachteln

  • Trägermaterial: PVC
  • sehr gute Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45,2N/10mm
  • Reißdehnung: 75%
  • Klebekraft: 2,0N/10mm
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Braun
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,88004*
€ 34,36725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,31004*
€ 33,68895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,48004*
€ 27,94125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,24004*
€ 27,65565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 20,74002*
€ 24,68062
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 20,00004*
€ 23,80005
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28004*
€ 19,37325
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
AVZ-3LAGIG-120X050
ab € 26,96*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,92*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11000710_100
ab € 0,75*
Sonstiges
VEPATIM
KA_990_490_490_32BC
ab € 65,19*
Sonstiges
VEPATIM
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,29*
Sonstiges
VEPATIM
KA_280_220_180_1
ab € 0,38*
Sonstiges
VEPATIM
KA_350_250_150_T21C
ab € 0,42*
Sonstiges
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,23*
Sonstiges
VEPATIM
WP-120-070
ab € 33,79*
Sonstiges
tesa
TE-4120-50-TRA
ab € 16,27002*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.