Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Hartpappe 35x35x3mm, braun, Länge 1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1046
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MA_35_35_3_150
EAN/GTIN:
     9181046000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Mehrlagiges Profil aus Papierbahnen, die miteinander verklebt und verpresst werden. Zum Schluss wird der Profilwinkel mit einer kompletten Papierummantelung versehen und passend abgelängt.

  • Länge: 1500mm
  • Schenkellänge: 35x35mm
  • Dicke: 3mm
  • Farbe: braun

Vorteile:
  • Umreifte Paletten werden in sich stabilisiert - Zwischeräume bei runden Packstücken überbrückt
  • Profilwinkel verhindern Beschädigungen Ihrer Güter durch Ladungs- und Transportsicherung

Eigenschaften:
  • Gute Biegefestigkeit
  • Passgenaue Schenkel
  • Sichere Kartonagenanpassung
  • Hoher Stapelstauchdruck
  • Sicherer Verpackungsschutz
  • Produktion nach DIN EN ISO 9001:9000 (Zertifikat: 01 100 029938)
  • Umweltneutraler Werkstoff
  • 100 % recyclingfähig
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz karton, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Hartpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,8901*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,52967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,1602*
€ 53,74064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,9601*
€ 28,51252
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 19,7802*
€ 23,53844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,6002*
€ 23,32424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,8901*
€ 18,90922
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
AVZ-3LAGIG-150X050
ab € 31,19*
Sonstiges
1-PACK
MA_35_35_3_100
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
MA_35_35_3_019
ab € 0,143*
Sonstiges
1-PACK
BAY-WP-240-120
ab € 11,88*
Sonstiges
1-PACK
BR-14047-0
ab € 3,22002*
Sonstiges
1-PACK
SN-16262
ab € 12,74*
Sonstiges
1-PACK
DM-65210010
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.