Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, beidseitig glatt 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2545
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     AVZ-3LAGIG-150X050
EAN/GTIN:
     9182545000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, 3-lagig

Die 3-lagige Luftpolsterfolie 'Bubble-LT' ist besonders reißfest und bietet die optimale Polsterung beim Verpacken empfindlicher Produkte. Die dritte Folienschicht, die die Noppen kaschiert, verhindert Abdrücke auf Oberflächen.

3-lagige Luftpolsterfolien finden in der Regel da im Einsatz, wo eine kräftige Noppenfolie benötigt wird, um mittelschwere bis schwere Waren und Produkte zu verpacken, wie z. B. Möbel, Schilder und andere hochwertige Metalle, deren Oberflächen besonders geschützt werden müssen.
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 3-lagig - beidseitig glatt (Noppen innenliegend)
  • auf Rolle mit einer Länge von 50 meter
  • transparent
  • Noppendurchmesser ca. 10mm
  • Dicke: 60my
  • Verwendung: für sehr empfindliche Produkte zB. Bilder, Gemälde, Skulturen, Produkte mit sehr empflindlichen Oberflächen etc.
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150 cm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 60 my, LUFTPOLSTERFOLIE, 3-schichtige, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.