Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schlauchfolie, 200 mm breit / 100µ stark, 250 lfdm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-201021
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     201021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch

PE-Schlauchfolie


Format:200x0,100 250 lfdm


Merkmale:

  • aus umweltfreundlichem Polyethylen

  • transparent, unbedruckt

  • einzeln verpackt

  • recyclingfähig

Weitere Informationen:
Maße:
200 mm x 250 lfm mm
Stärke:
100 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, Schlauchfolie| Folien| Schlauchfolien| Schlauch| Beutelfolie| Endlosschlauch| LDPE| Folienschweißgeräte| Beutelmaschine| Folienverpackungsautomat| Tütenschweißer| Beutelverpackungsautomat| Endlosbeutel| Beutel Verpackungsautomat| Beutelgerät| Beutelschweißer| Beutelverpackungsmaschine| Tütenmaschine| Beutel Verpackungsmaschine| Tütengerät| LDPE-Schlauchfolie| LDPESChlauchfolie| Schlauchfolien| Schlauchbeutel| Schlauchtüte| Schlauchtüten| transparenteschlauchfolie| schlauchfolietransparent| extra| stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Rolle (ab € 42,96* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,87*
€ 117,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 97,27*
€ 115,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,31*
€ 84,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,66*
€ 65,05
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 50,21*
€ 59,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,89*
€ 58,18
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,96*
€ 51,12
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
201005
ab € 25,93*
Ähnlich
Steinbach
201011
ab € 33,47*
Ähnlich
Steinbach
201006
ab € 33,62*
Ähnlich
Steinbach
201003
ab € 42,91*
Ähnlich
Steinbach
201007
ab € 52,07*
Ähnlich
Steinbach
201016
ab € 65,35*
Ähnlich
Steinbach
201008
ab € 65,33*
Ähnlich
Steinbach
201015
ab € 69,21*
Ähnlich
Steinbach
201009
ab € 68,97*
Ähnlich
Steinbach
201010
ab € 22,07*
Ähnlich
Steinbach
201004
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.